画像準備中

Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC127 発光色乳白 形状 注文コード50020731 品番AH25-ZKWL3
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は定格電圧・発光色・形状など107種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC127 発光色乳白 形状 取付穴径(Φmm)25.5 光源LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50020722
2020-08-01
用途:
機械操作盤のメンテナンス
クラフト 様

No imageであった為表示発光部の形状が丸みのドームを想像していました
乳白色でLEDが欲しかったためこれを選びましたが少し残念です
納期がもっと早いと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする