画像準備中

コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)- 動作方式- ボタン形状- 注文コード50021937 品番AHX037
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は取付穴径・動作方式・ボタン形状など174種類から選べます 他の種類を見る
種類その他 動作方式- 接点構成- ボタン色- 照光色- ボタン形状- 取付穴径(Φmm)- 端子形状- 保護構造- 仕様- ボタン部寸法(mm)- 品名- 使用電圧(V)- フレーム- トランス- 適合機種- 形状- 文字内容- 外形寸法(mm)- 規格- 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)- 端子ねじ- 保存温度(℃)- 光源- 絶縁抵抗(MΩ)- キャップ色- 使用周囲温度(℃)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 短絡保護装置- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 耐振動- 耐久性- 開閉頻度(回/時)- 開放熱電流(A)- 耐電圧(V/min)- 条件付短絡電流(A)- 相対湿度(%RH)- 地色- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 特殊対応品- 記号色-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする