AHX043 コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機 50021973

AHX043 コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機 50021973
AHX043 コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機 50021973

コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種AR30F0R形
色(本体)
内容量1個注文コード50021973品番AHX043
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
適合機種AR30F0R形色(本体)仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50021982
2024-12-13
用途: 取引先の工場の機械操作盤のスイッチに使用
建設業・工事業

交換作業がスムーズにできました。色のバリエーションがもっと欲しい。

対象商品 : 50021973
2022-07-30
用途: 機械のメンテナンス用(スイッチカバーのみ交換)
その他業種

以前付いていたものが耐水性の物で、切削油のかかる場所だったすぐに穴が空いてしまった。耐油性の物を見つけ購入させていただきました。サイズは規格品なので問題なく設置出来ました。あとは耐久性がどの程度あるか楽しみなところではあります。
星4つにさせていただのは、ものの特定がしにくくメーカーカタログでしか物がわからない点です。とりあえずは何Φ用・平ボタンor凸ボタンで検索できるようにして欲しいです。

対象商品 : 50021973
2021-05-10
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

ミスミと違って1個~購入出来るのが嬉しいですが、ミスミと違って、送料が掛かるので、いくら買っても送料が無料だともっと注文出来ると思います。

対象商品 : 50021867
2019-06-11
用途: 農機のスイッチ
農・林・水産業

以前装着されてたスイッチカバーより、反応が良くなった気がします。

対象商品 : 50021867
2017-09-25
用途: スイッチカバー交換
建設業・工事業

メーカー品ですので問題なく使えます。こんな商品までモノタロウで買えるなんてびっくりしました。
ほかの物と一緒に買って送料無料にするとお買い得です。

対象商品 : 50021867
2016-08-04
用途: 制御盤の修理に使用

一つ一つ丁寧に包装してあり、商品管理が楽、あともう少し価格を下げてほしい(消耗品の為)

対象商品 : 50021903
2022-05-04
用途: メンテナンス
製造業

スイッチの品番が分からず、何種類か購入しました(図面上では同形状で品番違いが数種存在します)。購入ページの図面では押ひろまでは分からず判断がつきませんでした。結局、何個かは無駄になりましたがメンテナンスができましたので満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする