APEM
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50022194
品番
FPAR3B1422XOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
24.2
コンタクト定格電流(mA)
200@12Vdc
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応