APEM
Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50022596
品番
IMR7Z412UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
13.6
アクチュエータ色
青
コンタクト定格電流(A)
3