APEM
Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50022614
品番
IMR7Z432UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
13.6
アクチュエータ色
緑
コンタクト定格電流(A)
3