曜日別特売

コマンドスイッチ 締付リング

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)樹脂適合機種AH25-P、PW、PC、J、M、M5、S1、S2、S3、S4、S5、S6、G、G5形注文コード50022761品番AHX102
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
適合機種AH25-P、PW、PC、J、M、M5、S1、S2、S3、S4、S5、S6、G、G5形材質(本体)樹脂外形寸法(mm)Φ30×7.4色(本体)濃緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50070824
2024-02-10
用途: サンプル確認の為
サービス業

現場操作盤で割れてしまったものがあり、在庫品のリングのみを使った為補填の為
サンプル確認として購入しました。流用できそうなことがわかりました。

対象商品 : 50027896
2024-02-15
用途: 畳両用機のコマンドスイッチに
卸売・小売業

送られてきた締め付けリングは昔の時代のフルメッキタイプでは無くアルミ地金艶消しタイプでした。昔のチャカチャカしたタイプを予想していたので少々がっかりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする