APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50023059
品番
AV19LP40904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO / NC
カットアウト直径(Φmm)
19.2
アクチュエータ色
銀
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac