画像準備中

コマンドスイッチ 銘板

(3件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容逆転-停止-正転 種類銘板(標準) 注文コード50023321 品番AHX177-42
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は文字内容・種類など158種類から選べます 他の種類を見る
文字内容逆転-停止-正転 色(本体)シルバー 形状長角(下丸) 適合機種AR30・DR30形 材質(本体)しんちゅう(ニッケルメッキ) 長さ(mm)50 幅(mm)40 厚さ(mm)0.6 種類銘板(標準) 外径(Φmm)- 文字高(mm)5 銘板高さ(mm)50 内サイズ指定標準

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
プレス補修品

安いのはいいのですが、何と書かれているかわからないので困りました。

対象商品:
50070221
2021-12-16
用途:
押しボタンの銘板

他社の物より圧倒的に安い。ただし見た目もそれなりです。機能上はこれで十分だと思いますので次回からリピートします。

対象商品:
50070097
2020-02-12
用途:
制御盤

製品そのものは、問題はありません。型番だけで、表示文字が全く分からないので、他所で調べないと買えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする