曜日別特売
IPR1SAD5104 Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67 APEM 50023323

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度(℃)-40注文コード50023323品番IPR1SAD5104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
スイッチ動作Off-On動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)13.6アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする