APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50023339
品番
IPR1SAD9104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
13.6
アクチュエータ色
燈
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc