APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
動作温度(℃)
-40
注文コード
50023813
品番
IPC3SAD1LOS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
動作温度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
12
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
青
LED色
赤
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応