画像準備中

コマンドスイッチ トランスユニット

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧(V)AC350〜380 適合機種LEDランプ:APX510-6□、APX508-6□・白熱ランプ:AHX135、DP36・DP40形白熱ランプ用、DR30D1L形 注文コード50023863 品番AHX511-S
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は使用電圧・適合機種など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様充電部保護カバー付 適合機種LEDランプ:APX510-6□、APX508-6□・白熱ランプ:AHX135、DP36・DP40形白熱ランプ用、DR30D1L形 外形寸法(mm)25.5×29×48 使用電圧(V)AC350〜380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50070921
2019-03-15
用途:
機械の修理時
日本クリーンシステム株式会社 様

昭光式非常停止ボタンを交換したとき、恥ずかしい話ですが200V電源トランス付ユニットから24Vユニットに交換してしまいLED灯を焼損してしまいました。富士の部品はモジュール設計なので交換可能です。トランス付を買えば早いですが、新品のユニットを捨てるのも勿体ないのでパーツを購入し交換し無事動作しまいした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする