コマンドスイッチ 締付レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合コマンドスイッチをパネルに取り付ける際、確実に締め付けることができます(AR16・DR16・AF16・DF16シリーズ) 適合機種AF16F0L 注文コード50023942 品番AHX601
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合・適合機種など11種類から選べます 他の種類を見る
適合機種AF16F0L 長さ(mm)60 外径(Φmm)18 適合コマンドスイッチをパネルに取り付ける際、確実に締め付けることができます(AR16・DR16・AF16・DF16シリーズ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50068051
2022-12-12
用途:
制御盤のスイッチ類取付

制御盤のスイッチ類を締め付ける際に使用。
手締めでは緩みの不安がありますが、これで締めればしっかり締め付けができ安心です。
メーカー品の為品質も良いです。

対象商品:
50068051
2020-08-15
用途:
富士電機のΦ22〜30のコマンドスイッチのリング締め付けに使用
エス・ディー・エス 様

当然のごとくメーカー純正品なので使いやすい。
ゴムで締め付けるので傷もつかず、手で絞めると指が痛くなるがそれもない。
値段も高くないので、一度使うと手放せない。

1人が参考にしています
対象商品:
50023942
2016-03-05
用途:
表示ランプ取付け時締め付け工具として使用

アルミ製より刃先が折れにくいまたすべらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする