APEM
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50024154
品番
IPC1SAD6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
12
コンタクト定格電流(A)
5@28Vdc
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
はんだ