富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ キー
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
キーの種類
E
仕様
単方向挿入品
適合機種
AH164-J、SJ、JK、SJK形・AH165-J、SJ、JK、SJK、JM、RJM形
注文コード
50024177
品番
AHX662-E
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
キーの種類・仕様・適合機種
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(キー)
-
適合機種
AH164-J、SJ、JK、SJK形・AH165-J、SJ、JK、SJK、JM、RJM形
仕様
単方向挿入品
セット内容
2個/1セット
寸法t(mm)
-
キーの種類
E