APEM
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50024407
品番
AV9SLD9086002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータの種類
ボタン
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
19.2
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc