曜日別特売

Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
色(本体)
外形寸法(mm)□29.5×17
内容量1個注文コード50024572品番AHX726-B
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

パネル突出量は5mmです。
防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。

用途
予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。
形状正角パネルカット寸法(mm)Φ22.3外形寸法(mm)□29.5×17色(本体)材質(本体)樹脂電源3相 200V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50024554
2024-08-13
用途: シガーソケットのカバーにピッタリ
その他業種

車のシガーソケットを使わないので、この部分にカバーをしてスイッチを埋め込むために使用。ジャストサイズで完璧にフィット。本来の用途は分からないが、シガーソケットの蓋として素晴らしい。

対象商品 : 50024554
2022-12-30
用途: 回路変更して不要となったスイッチを撤去した部分の穴塞ぎで使用
その他業種

取り付けは裏からナットで締めるだけで簡単。目立たなくするためにもう少しフラットだと良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする