APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50024644
品番
A1PCA1Y220J403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
青
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac