リミットスイッチ ローラアラーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アクチュエータの種類ローラアーム形
内容量1個注文コード50025001品番AL-SK11
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
使用周囲温度(℃)-10~80絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)接点部スナップアクション形アクチュエータの種類ローラアーム形温度上昇50℃以下耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm/10-55Hz(3方向各2時間)定格通電電流(A)5許容動作頻度(回/分)120機械的寿命1000万回電気的寿命10万回以上使用周囲湿度(%RH)95以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする