富士電機
富士電機の 検出・センサ
富士電機の リミットスイッチ
富士電機の 汎用タテ形リミットスイッチ
リミットスイッチ ローラアラーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
ローラアーム形
注文コード
50025035
品番
AL-SK13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アクチュエータの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
-10〜+80
絶縁抵抗(MΩ)
非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
保護構造
IP67(IEC 規格)
耐電圧
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
10万回以上
接点部
オーバーラップ形
アクチュエータの種類
ローラアーム形
耐衝撃(m/s
2
)
300
耐振動
複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
定格通電電流(A)
10
使用周囲湿度(%RH)
95以下