使用周囲温度(℃)-10~80絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上接点部スナップアクション形アクチュエータの種類逆ローラアーム形温度上昇50℃以下耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm/10-55Hz(3方向各2時間)許容動作頻度(回/分)120機械的寿命1000万回電気的寿命10万回以上(スナップアクション:5A、AC125V 抵抗負荷)使用周囲湿度(%RH)95以下