保護構造IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類プッシュプランジャ形
耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+80
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性10万回以上(スローアクション:10A AC110V抵抗負荷)
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
定格通電電流(A)10
許容動作頻度(回/分)120
接点部スローアクション形
使用周囲湿度(%RH)95以下