富士電機
リミットスイッチ プッシュプランジャ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50025184
品番
AL-SP13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP67(IEC 規格)
アクチュエータの種類
プッシュプランジャ形
耐電圧
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2500V
絶縁抵抗(MΩ)
非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+80
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
10万回以上
耐衝撃(m/s
2
)
300
耐振動
複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
定格通電電流(A)
10
許容動作頻度(回/分)
120
接点部
オーバーラップ形
使用周囲湿度(%RH)
95以下