APEM
Apem 押しボタンスイッチ 6 A ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) 24 (Dia.)mm IP65
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
注文コード
50025563
品番
A01MXA+A0152B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
12dc,250ac
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
-20
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
24
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
6
コンタクト定格電圧(V)
250/AC、12/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
24(Dia.)