APEM
Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50025956
品番
AV59122000074BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
適合
EN 62262, IEC 60529, IK06
定格電圧(V)
30dc
LED色
アンバー
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
30.2
コンタクト定格電流(A)
1
コンタクト定格電圧(V)
30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
30.2(Dia.)