曜日別特売
A02ESH3B102IX0+PEA01+A01YL5 Apem 非常用ボタン A02ES-Hシリーズ APEM 50026166

Apem 非常用ボタン A02ES-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50026166品番A02ESH3B102IX0+PEA01+A01YL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除構成2NCカットアウト直径(Φmm)22.7仕様【極/投の設定】双極単投IP等級IP20, IP65作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断ヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)38.6供給電流(A)2(dc),2(NC),3(c),3(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする