APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑、赤
注文コード
50026376
品番
QH16028RGC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5.5
形状
丸型
定格電圧(V)
12→24dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
16.1
発光色
緑、赤
定格電流(mA)
20
強度
120 mcd (赤)、350 mcd (緑)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハローLED
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
丸型
ベゼル色
黒