富士電機
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(大形)
接点構成
1a
注文コード
50026663
品番
AM22M0R-10R
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(大形)
ボタン部寸法(mm)
Φ40
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)
使用周囲温度(℃)
-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)
22.3
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
開放熱電流(A)
10
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
特殊対応品
-