富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の セレクタスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2a
ノッチ角度(°)
90
注文コード
50026995
品番
AM22PR-220B
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・ノッチ角度
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22.3±0.4、25.5±0.5
接点構成
2a
フレーム
丸フレーム
ノッチ数
2
復帰方式
手動
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
色(ツマミ)
黒
材質(リング)
アクリル樹脂
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
ノッチ角度(°)
90
質量(g)
43
種類
セレクタ
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造
IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920
動作方式
手動
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40〜80
使用周囲温度(℃)
-10〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm・周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)
1〜6
キー抜差位置
-
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
キーの種類
-
接点定格
AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、120V/6A、220V/6A、240V/6A、440V/2.5A、480V/2.5A、550V/2A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷):24V/6A、110V/2.5A、220V/1A・DC-13(コイル負荷):24V/4A、110V/1.3A、125V/1.3A、220V/0.45A、250V/0.45A