曜日別特売

Arcol ソリッド抵抗器 RCCシリーズ 2.2kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100個)注文コード50027119品番RCC050 2K2 J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)9.5寸法(mm)3.6(Dia.)×9.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)3.6シリーズRCC抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-6テクノロジーカーボン組成温度係数(ppm/℃)-6→+10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする