コマンドスイッチ ランプ抜差具

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50027284 品番 AM9A009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
外形寸法(mm)Φ8×50 適合機種AM22V0F、VSF、VDF形 特性LEDランプの取付け、取りはずしを行うための工具です。(ゴム製)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50024791
2020-12-17
用途:
電球交換時
建設業・工事業

思っていたよりサイズ少し大きいのかうまく外れないものがあった。

対象商品:
50021894
2019-12-12
用途:
ランプ交換時
サービス業

手ではできなく困っていましたが、該当工具があり助かりました。

対象商品:
50021894
2019-07-04
用途:
パイロットランプ交換作業
その他業種

小さな豆電球交換作業では、奥まった場所の豆球に指が届かず抜き差しできません。しかし、この道具があれば、いとも簡単に脱着できました。

対象商品:
50024791
2019-06-08
用途:
LED球の取り付けに使用

この工具が有れば電極に触れることもないので安心して取り付けが出来ます、プロの工事人の方には不必要かもしれませんが自分で交換する方には便利です

対象商品:
50021894
2019-01-24
用途:
プラントメンテナンス
製造業

こんな、いいものがあったとは、たいへをん、やくにたっています。

対象商品:
50024791
2018-12-24
用途:
古い制御盤のランプ交換
建設業・工事業

長年交換したことがなくて固くて動かない電球もこれが有ると案外簡単に外せます。

対象商品:
50021894
2019-03-12
用途:
電球交換
サービス業

表示灯内の電球を交換するのに使用しましたが、特に問題なく交換できました。

対象商品:
50027284
2016-01-31
用途:
操作パネルに埋めこまれた電球を抜く
バグプランニング有限会社 様

電球が奥不覚に装着していますので、方法がないと交換ができません。
最初はペンチで抜いていたのですが、やはり専用品はつかいやすいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする