画像準備中

コマンドスイッチ 締付リング

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)樹脂 適合機種AM22F0R、F5R、E0R、E5R、M0R、M5R、M4R、F0L、F5L、E0L、E5L、M0L、M5L、M4L、M9L、PR、PCR、WR、WCR、JR、JCR、PL形標準 注文コード50027923 品番AM9R744
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は材質・適合機種など20種類から選べます 他の種類を見る
適合機種AM22F0R、F5R、E0R、E5R、M0R、M5R、M4R、F0L、F5L、E0L、E5L、M0L、M5L、M4L、M9L、PR、PCR、WR、WCR、JR、JCR、PL形標準 材質(本体)樹脂 外形寸法(mm)Φ29.8×13 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50070824
2024-02-10
用途:
サンプル確認の為
サービス業

現場操作盤で割れてしまったものがあり、在庫品のリングのみを使った為補填の為
サンプル確認として購入しました。流用できそうなことがわかりました。

対象商品:
50027896
2024-02-15
用途:
畳両用機のコマンドスイッチに
卸売・小売業

送られてきた締め付けリングは昔の時代のフルメッキタイプでは無くアルミ地金艶消しタイプでした。昔のチャカチャカしたタイプを予想していたので少々がっかりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする