操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50029077 品番 APX507-24R
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
適合機種AR30・DR30形 直径(Φmm)14 口金E12/15 ランプ電圧(V)AC/DC24 発光色
注意
※こちらの型番にはキャップは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50029095
2019-03-01
用途:
受変電設備遠方監視盤
建設業・工事業

ランプ交換頻度と消費電力を減らすためにアンバー,緑,赤,黄の4色を試しに購入してみました。
同色,乳白色,半透明の各パネルで試してみたところアンバー,緑,赤は何れも十分な輝度が得られました。
黄だけは黄緑と呼ぶほうが正しい色合いで同色パネルならまあまあ使えますが乳白色,半透明のパネルでは緑と紛らわしくて使えません。

5人が参考にしています
対象商品:
50029095
2019-04-01
用途:
パイロットランプの交換
卸売・小売業

色付きのカバーがあるパイロットランプでは少々輝度が足りないようです。
カバーが無色か無いタイプで使用する物のようです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
50029077
2018-01-24
用途:
表示灯の白熱ランプの交換
製造業

DC100Vの白熱ランプ18V 2W 0.11A(表示ランプ)の代替えとして使用しましたが,2日で焼けて切れました。DC100Vの白熱ランプは1kΩの抵抗が直列ですが,このLEDランプ使用時は6kΩの抵抗に交換しないと使えないそうです。
商品説明に記載してほしいです。残念

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
50029077
2018-02-25
用途:
貸し室の在室確認灯
有限会社ホテルテトラ 様 (サービス業)

白色と見えて、購入したのですが、点けてみると、なんと、赤色、使い物になりません。
商品説明には、色は書いてありません。でたらめ、いい加減です。
csもくそもありません。サービス精神も欠如してます。おまけに返品不可なんて詐欺です。
善処しなさい。訴えます。
どう見ても、、、赤には視えませんね。ツイッターにもあげます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする