富士電機
富士電機の 報知器
富士電機の 報知器用ブラケット
操作表示機器 LEDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50029217
品番
APX508-6A
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
トランス付品に内蔵されています
口金
BA9s/13
ランプ電圧(V)
AC6
発光色
アンバー
消費電流(mA)
AC7