ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電力(W)
10
注文コード
50029273
品番
RWS10 100R J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±5%
定格電力(W)
10
温度係数
±20ppm/℃
テクノロジー
巻線
長さ(mm)
28.6
高さ(mm)
13
シリーズ
RWS
動作温度範囲(℃)
-55〜+275
終端スタイル
はんだ
最小温度係数(ppm/℃)
-20
寸法(mm)
28.6×12×13
奥行(mm)
12