ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
3
抵抗(mΩ)
150
注文コード
50029456
品番
RWS3 R15 F B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±1%
定格電力(W)
3
温度係数
±90ppm/℃
テクノロジー
巻線
長さ(mm)
13.5
高さ(mm)
5.65
シリーズ
RWS
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
終端スタイル
はんだ
最小温度係数(ppm/℃)
-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗(mΩ)
150