RWS3 2R7 F B Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器 ARCOLECTRIC RWSシリーズ 50029483

Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)3 抵抗(Ω)2.7 注文コード50029483 品番RWS3 2R7 F B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電力・抵抗・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
許容差±1% 定格電力(W)3 温度係数±50ppm/℃ テクノロジー巻線 長さ(mm)13.5 高さ(mm)5.65 シリーズRWS 動作温度範囲(℃)-55〜+155 終端スタイルはんだ ケース形状モールド 抵抗(Ω)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする