ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
5
抵抗(Ω)
100
注文コード
50029578
品番
RWS5 100R J B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±5%
定格電力(W)
5
温度係数
±20ppm/℃
テクノロジー
巻線
長さ(mm)
20.3
高さ(mm)
7.87
シリーズ
RWS
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
終端スタイル
はんだ
抵抗(Ω)
100
寸法(mm)
20.3×7.62×7.87
奥行(mm)
7.62
ケース
モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応