ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
7
抵抗(mΩ)
100
注文コード
50029964
品番
RWS7 R1 J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±5%
定格電力(W)
7
温度係数
±90ppm/℃
テクノロジー
巻線
長さ(mm)
20.5
高さ(mm)
10.3
シリーズ
RWS
動作温度範囲(℃)
-55〜+275
終端スタイル
はんだ
寸法(mm)
20.5×9.3×10.3
奥行(mm)
9.3
ケース
モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗(mΩ)
100