ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 巻線チップ抵抗器 電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電力(W)
7
注文コード
50029998
品番
RWS7 10R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±5%
定格電力(W)
7
温度係数
±50ppm/℃
テクノロジー
巻線
長さ(mm)
20.5
高さ(mm)
10.3
シリーズ
RWS
動作温度範囲(℃)
-55〜+275
終端スタイル
はんだ
最小温度係数(ppm/℃)
-50
寸法(mm)
20.5×9.3×10.3
奥行(mm)
9.3
RoHS指令(10物質対応)
対応