ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 39.2kΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
50032204
品番
MRA020739K2BTA015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
39.2
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
MRA0207
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±15
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.3(Dia.)×5.6
長さ(mm)
5.6
直径(Φmm)
2.3
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応