※AR16F0N・AR16F5N
富士電機
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
ボタン色
黄
注文コード
50032911
品番
AR16F0N-C2E3Y
参考基準価格(税別)
¥1,695
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
ボタン色
黄
照光色
黄
使用電圧(V)
AC/DC24
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
AC220V 0.7Aにて;10万回以上
種類
照光式
保護構造
IP65/IP65F
ボタン形状
長角(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保存温度(℃)
-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置
gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流
1000A
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
注意
※照光