ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 高電力抵抗器 200W 22Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50033647
品番
RS200 22R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
145.7×72.5×41.8
シリーズ
HS200
定格電力(W)
200
抵抗(Ω)
22
許容差
±5%
動作温度(℃)
+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100