ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1.5kΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
50033823
品番
HS100 1K5 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
シリーズ
HS100
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
100
全高(mm)
24.1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-25
最大温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±25