ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 18Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
50034058
品番
HS100 18R J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
88
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
18
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+200
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミ、アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100