ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.7Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
注文コード
50034155
品番
HS100 2R7 F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,270
販売価格(税別)
¥
65,700
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
2.7
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
65.2×47.5×24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応