ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 電子部品(オンボード)
ARCOLECTRICの 能動部品
ARCOLECTRICの 集積回路(IC)
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.7Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
50034173
品番
HS100 2R7 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
2.7
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
温度係数(ppm/℃)
±100
パッケージ/ケース
アルミハウジング
動作温度範囲(℃)
-55〜+200
全長(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応