曜日別特売
AR16F5N-C1E3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034494

※AR16F0N・AR16F5N

AR16F5N-C1E3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034494
AR16F5N-C1E3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機 50034494

Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1cボタン色注文コード50034494品番AR16F5N-C1E3R
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
動作方式オルタネイト接点構成1cボタン色照光色使用電圧(V)AC/DC24機械的耐久性25万回以上電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
注意
※照光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする