ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 68Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(45個)
1個
1箱(45個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
50034776
品番
HS100 68R F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
抵抗(Ω)
68
定格電力(W)
100
シリーズ
HS100
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
65.2×47.5×24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応